Beli lampu tecstar di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. CMOS Lampu Emergency
    Mulai

    Rp729.900

    CMOS Lampu Emergency
    atribut:
    • Dimensions (mm): 280x100x285
    • Power Source: DC
    • Battery Type: 6V 4Ah Rechargeable Sealed Lead Acid (Calcium Gride)
    • Battery Life: 1 lamp = 4hours, 2 lamp = 2.5 hours
    • Bulb Type: Bulb 6w
    • Battery Count: 1
    • Battery Recharge Duration: 20-30 hours
    • Bulb Count: 2
  2. Panasonic Lampu Emergency
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.199.900

    Panasonic Lampu Emergency
    atribut:
    • Lumens (lm): 2x400
    • Power (W): 2x6
    • Maximum Usage: 8.5 hours
    • Voltage: AC 100-220V, 50/60 Hz
    • Without Remote: Yes
  3. Philips LED Bulb (Lampu Bohlam)
    Rating:
    100% of 100
    (6)
    Mulai

    Rp39.900

    Philips LED Bulb (Lampu Bohlam)
    Deskripsi:
    Philips LED Bulb adalah lampu LED untuk penggunaan/aplikasi di dalam ruangan untuk menggantikan secara retrofit lampu pijar dan lampu hemat energi konvensional. Philips LED bulb menggunakan fitting E27 yang sama dengan lampu pijar ataupun lampu hemat ener
  4. CMOS Lampu Emergency LED
    Mulai

    Rp169.900

    CMOS Lampu Emergency LED
    Deskripsi:
    Lampu darurat
  5. Panasonic Lampu Emergency LED (Bohlam Led)
    Mulai

    Rp149.900

    Panasonic Lampu Emergency LED (Bohlam Led)
    atribut:
    • Color Temperature: 6500K
    • Voltage (V): 110-240
    • Luminous (Lm): 200
    • Power (W): 3
  6. Legrand Adhesive Label
    Mulai

    Rp709.900

    Legrand Adhesive Label
    atribut:
    • Dimensions (mm): 100x200
  7. GENTOS Flashlight AX (Senter)
    Mulai

    Rp549.900

    GENTOS Flashlight AX (Senter)
    Deskripsi:
    Flashlight = Senter
    atribut:
    • Light Source Used: High brightness chip type White LED x 1 piece
  8. TRUSCO Rechargeable LED Flashlight (Senter)
    Mulai

    Rp3.799.900

    TRUSCO Rechargeable LED Flashlight (Senter)
    atribut:
    • Accessories: AC adapter, 12V car charger, nylon bag
    • Specification: Drip proof (IPx4)
    • Overall Length (mm): 140
    • Weight (g): 146
    • Power: Lithium-ion rechargeable battery (included)
    • Total Luminous Flux (Lm): 335
    • Body Material: Aluminium
    • Charging Time (hour): 3
    • Outer Diameter d (mm): 35.5
  9. Regency Tornado Deluxe Fan (Kipas Angin)
    Mulai

    Rp129.900

    Regency Tornado Deluxe Fan (Kipas Angin)
    Deskripsi:
    Tornado Duluxe mini adalah kipas angin variant kecil yang dari variant kipas angin Duluxe (DLX) yang terpopuler di Indonesia. Di rancang untuk kebutuhan sirkulasi udara di ruangan kecil atau di meja kerja. Sangat cocok untuk apartemen studio dan kamar anak. Kaki stand terbuat dari besi dan di tambahkan karet kaki untuk stabilitas dan anti gores lantai. Blade kipas angin yang terbuat dari besi sudah di balancing supaya kipas angin suaranya halus dan tidak bergetar.Fitur: -Body terbuat dari besi-Motor terbuat dari tembaga murni-Kecil dan menghemat ruang-Kipas angin bisa di arahkan 90 derajat ke langit2
  10. SEKAI Stand Fan (Kipas Angin)
    Rating:
    100% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp219.900

    SEKAI Stand Fan (Kipas Angin)
    Deskripsi:
    Kipas Angin Tornado Tumpu SEKAI HSN 1038 adalah produk kipas angin tumpu dengan ukuran 25cm (10inchi) didesain secara esklusif dan kuat. Menggunakan rangka besi dan baling-baling terbuat dari aluminium. Dilengkapi dengan 3 pengatur kecepatan, hembusan angin kencang karena motor/mesin dioptimalkan dengan menggunakan 100% bahan tembaga sehingga menghemat konsumsi daya listrik yang digunakan. Dilengkapi juga dengan sekring pengaman dari panas yang berlebihan. Fitur :- Kipas Angin Tumpu Performa Tinggi 25cm (10inch)- 3 Pengatur Kecepatan- Baling-Baling Dari Aluminium- Hembusan Angin Kencang- Pelindung Baling-Baling Dari Logam- Osilasi Penuh- Tinggi Kipas Dapat Diatur- Dilengkapi Sekring Pengaman- Hemat Listrik dan Tidak Berisik
    atribut:
    • Frequency (Hz): 50
  11. Maxspid Emergency Light Twin Lamp
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.699.900

    Maxspid Emergency Light Twin Lamp
    atribut:
    • Dimensions (mm): 281x77x314
    • Mode of Operation: Non-Maintained
    • Lamp: 2 x 3W High Power LED
    • Rated Duration (hour): 3
    • Main Supply (V): 230
    • Main Frequency (Hz): 50/60
    • Battery: Maintenance-free sealed lead calcium battery (High temp nickel cadmium available)
    • Cable Entry: Ø20mm K/O hole
    • Change Monitor: Green LED Ø5mm
    • Compliance: SS 563 : Part 1 & 2, SS IEC 60598-2-22
    • Fitting Construction: Electro galvanished steel with epoxy powder coating. The adjustable fire-retardant lamp-heads allow flexibility in angle of protection. Lamp heads comes with anti-glare lens.
    • Mounting: Wall
    • Power Consumption (W): < 2.2
    • Safety: Low volt cut-off preventing battery overdischarge
    • Test Facility: Micro Switch
    • Warranty: 1 Year
Daftar Harga lampu tecstar Terbaru October 2026
CMOS Lampu EmergencyRp729.900
Panasonic Lampu EmergencyRp1.199.900
Philips LED Bulb (Lampu Bohlam)Rp39.900
Legrand Emergency Luminaire U21 LED (Emergency Light)Rp1.799.900
JTC Rechargable LED TorchRp1.099.900
CMOS Lampu Emergency LEDRp169.900
Panasonic Lampu Emergency LED (Bohlam Led)Rp149.900
Legrand Adhesive LabelRp709.900
GENTOS Flashlight AX (Senter)Rp549.900
TRUSCO Rechargeable LED Flashlight (Senter)Rp3.799.900

Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)